Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gates POWERGRIP® GT4 = 711,2 mm GT4 424 8MGT 2800


Menge:  Millimeter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-502GT4 424 8MGT 2800
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9577-59356
EAN/GTIN:
     5400608535679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
gates zahnflachriemen
POWERGRIP® GT4 = 711,2 mm GT4 424 8MGT 2800 Achtung Wickelware = Laenge 711,2 mm, GT4 424 8MGT 2800, 9577-59356, Gates, POWERGRIP® GT4 = 711,2 mm
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Zahnriemen
Riemenprofil:
8MGT
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
424.000 mm
Innenlaenge (Li):
0.000 mm
Abstand Zwischen Zaehnen/Rippen (W) mm:
8.000
Anzahl Zaehne:
53
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 422,82*
  
Preis gilt ab 500 Millimeter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Millimeter
€ 476,68*
€ 567,25
pro Millimeter
ab 2 Millimeter
€ 474,80*
€ 565,01
pro Millimeter
ab 5 Millimeter
€ 460,44*
€ 547,92
pro Millimeter
ab 10 Millimeter
€ 448,77*
€ 534,04
pro Millimeter
ab 500 Millimeter
€ 422,82*
€ 503,16
pro Millimeter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.