Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gates POWERGRIP® GT4 - Wickel 330,2 mm GT4 3600 8MGT 1300


Menge:  Millimeter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-502GT4 3600 8MGT 1300
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9577-59306
EAN/GTIN:
     5400608211467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
gates zahnflachriemen
POWERGRIP® GT4 - Wickel 330,2 mm GT4 3600 8MGT 1300 Achtung - Wickelware, GT4 3600 8MGT 1300, 9577-59306, Gates, POWERGRIP® GT4 - Wickel 330,2 mm
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Zahnriemen
Riemenprofil:
8MGT
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
3600.000 mm
Abstand Zwischen Zaehnen/Rippen (W) mm:
8.000
Anzahl Zaehne:
450
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.042,82*
  
Preis gilt ab 500 Millimeter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Millimeter
€ 1.143,60*
€ 1.360,88
pro Millimeter
ab 2 Millimeter
€ 1.136,37*
€ 1.352,28
pro Millimeter
ab 5 Millimeter
€ 1.098,42*
€ 1.307,12
pro Millimeter
ab 10 Millimeter
€ 1.071,89*
€ 1.275,55
pro Millimeter
ab 500 Millimeter
€ 1.042,82*
€ 1.240,96
pro Millimeter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.