Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gates POWERGRIP® GT4 - Wickel 584,20 mm GT4 2400 8MGT 2300


Menge:  Millimeter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-502GT4 2400 8MGT 2300
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9577-09282
EAN/GTIN:
     5400608211054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
gates zahnflachriemen
POWERGRIP® GT4 - Wickel 584,20 mm GT4 2400 8MGT 2300 Achtung - Wickelware ! Wickel a 584,2 mm, GT4 2400 8MGT 2300, 9577-09282, Gates, POWERGRIP® GT4 - Wickel 584,20 mm
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Zahnriemen
Riemenprofil:
8MGT
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
2400.000 mm
Abstand Zwischen Zaehnen/Rippen (W) mm:
8.000
Anzahl Zaehne:
300
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.247,54*
  
Preis gilt ab 500 Millimeter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Millimeter
€ 1.373,18*
€ 1.634,08
pro Millimeter
ab 2 Millimeter
€ 1.361,29*
€ 1.619,94
pro Millimeter
ab 5 Millimeter
€ 1.313,74*
€ 1.563,35
pro Millimeter
ab 10 Millimeter
€ 1.282,71*
€ 1.526,42
pro Millimeter
ab 500 Millimeter
€ 1.247,54*
€ 1.484,57
pro Millimeter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.