Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gates POWERGRIP® GT4 - 330,2 mm GT4 1890 14MGT 1300


Menge:  Millimeter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-502GT4 1890 14MGT 1300
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9577-59005
EAN/GTIN:
     5400608211962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
gates zahnflachriemen
POWERGRIP® GT4 - 330,2 mm GT4 1890 14MGT 1300 Achtung Wickelware - 330,2 mm, GT4 1890 14MGT 1300, 9577-59005, Gates, POWERGRIP® GT4 - 330,2 mm
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Zahnriemen
Riemenprofil:
14MGT
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
1890.000 mm
Abstand Zwischen Zaehnen/Rippen (W) mm:
14.000
Anzahl Zaehne:
135
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.131,55*
  
Preis gilt ab 500 Millimeter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Millimeter
€ 1.245,73*
€ 1.482,42
pro Millimeter
ab 2 Millimeter
€ 1.240,75*
€ 1.476,49
pro Millimeter
ab 5 Millimeter
€ 1.197,99*
€ 1.425,61
pro Millimeter
ab 10 Millimeter
€ 1.168,15*
€ 1.390,10
pro Millimeter
ab 500 Millimeter
€ 1.131,55*
€ 1.346,54
pro Millimeter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.