Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gates POWERGRIP® GT4 GT4 1610 14MGT 170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-502GT4 1610 14MGT 170
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9579-00119
EAN/GTIN:
     5400608209617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
POWERGRIP® GT4 GT4 1610 14MGT 170 Gates POWERGRIP® GT4 GT4 1610 14MGT 170, Herstellerartikelgruppe: Zahnriemen, Riemenprofil: 14MGT, Riemenbreite: 170,000 mm, Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): 1610,000 mm, Abstand Zwischen Zaehnen/Rippen (W) mm: 14,000, Anzahl Zaehne: 115, eclass 5. 1. 2: 23170205, eclass 6. 2: 23170205, eclass 7. 1: 23170205, eclass 10. 1: 23170205, eclass 11: 23170205, UNSPSC 11. 2: 26111802, GT4 1610 14MGT 170, 9579-00119, Gates, POWERGRIP® GT4
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Zahnriemen
Riemenprofil:
14MGT
Riemenbreite:
170.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
1610.000 mm
Abstand Zwischen Zaehnen/Rippen (W) mm:
14.000
Anzahl Zaehne:
115
Weitere Suchbegriffe: synchronriemen gates, zahnflachriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 692,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 777,24*
€ 924,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 773,94*
€ 920,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,58*
€ 894,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 730,87*
€ 869,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,55*
€ 824,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.