Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gates POWERGRIP® GT4 GT4 1104 8MGT 85


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-502GT4 1104 8MGT 85
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9579-01040
EAN/GTIN:
     5400608208207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
POWERGRIP® GT4 GT4 1104 8MGT 85 Gates POWERGRIP® GT4 GT4 1104 8MGT 85, Herstellerartikelgruppe: Zahnriemen, Riemenprofil: 8MGT, Riemenbreite: 85,000 mm, Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): 1104,000 mm, Abstand Zwischen Zaehnen/Rippen (W) mm: 8,000, Anzahl Zaehne: 138, eclass 5. 1. 2: 23170205, eclass 6. 2: 23170205, eclass 7. 1: 23170205, eclass 10. 1: 23170205, eclass 11: 23170205, UNSPSC 11. 2: 26111802, GT4 1104 8MGT 85, 9579-01040, Gates, POWERGRIP® GT4
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Zahnriemen
Riemenprofil:
8MGT
Riemenbreite:
85.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
1104.000 mm
Abstand Zwischen Zaehnen/Rippen (W) mm:
8.000
Anzahl Zaehne:
138
Weitere Suchbegriffe: synchronriemen gates, zahnflachriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,74*
€ 190,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,37*
€ 174,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,91*
€ 167,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,71*
€ 150,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.