Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gates SYNCHRO-POWER® Sleeves AT5 225 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-502AT5 225 10
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     7762-50221
EAN/GTIN:
     5414465226731
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
SYNCHRO-POWER® Sleeves AT5 225 10 Gates SYNCHRO-POWER® Sleeves AT5 225 10, Riemenprofil: AT5, Riemenbreite: 10,000 mm, UNSPSC 11. 2: , AT5 225 10, 7762-50221, Gates, SYNCHRO-POWER® Sleeves
Weitere Informationen:
Riemenprofil:
AT5
Riemenbreite:
10.000 mm
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,49*
€ 6,60*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 4,53*
€ 6,63*
23 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 5,53*
€ 13,40*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.