Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gates SYNCHRO-POWER® Sleeves AT5 1050 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-502AT5 1050 6
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     7762-51057
EAN/GTIN:
     5414465501166
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
SYNCHRO-POWER® Sleeves AT5 1050 6 Gates SYNCHRO-POWER® Sleeves AT5 1050 6, Riemenprofil: AT5, Riemenbreite: 6,000 mm, UNSPSC 11. 2: , AT5 1050 6, 7762-51057, Gates, SYNCHRO-POWER® Sleeves
Weitere Informationen:
Riemenprofil:
AT5
Riemenbreite:
6.000 mm
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 6,13*
€ 8,18*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,92*
€ 8,58*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 5,95*
€ 8,63*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.