Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gates Ummantelter HI-POWER® Keilriemen mit klassischem Profil 32X5000 HIPOWER


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50232X5000 HIPOWER
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9005-10197
EAN/GTIN:
     5412571053074
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
32x9000 din2215 gates
Ummantelter HI-POWER® Keilriemen mit klassischem Profil . . . Gates Ummantelter HI-POWER® Keilriemen mit klassischem Profil 32X5000 HIPOWER, Herstellerartikelgruppe: Keilriemen, Riemenprofil: D, Riemenbreite: 32,000 mm, Riemenhoehe: 19,000 mm, Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): 5085,000 mm, Innenlaenge (Li): 5000,000 mm, Norm: DIN 2215 / ISO 4184, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, eclass 7. 1: 23170201, eclass 10. 1: 23170201, eclass 11: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111801, 32X5000 HIPOWER, 9005-10197, Gates, Ummantelter HI-POWER® Keilriemen mit klassischem Profil
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
D
Riemenbreite:
32.000 mm
Riemenhoehe:
19.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
5085.000 mm
Innenlaenge (Li):
5000.000 mm
Norm:
DIN 2215 / ISO 4184
Weitere Suchbegriffe: din 2215, 32x9000 din2215
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
34
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.163,77*
€ 4.163,77*
Lager 1689
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 4.227,79018*
€ 4.422,17022*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.422,17022*
€ 5.262,38256
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.382,42014*
€ 5.215,07997
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.274,65*
€ 5.086,8335
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.227,79018*
€ 5.031,07031
pro Packung
1 Packung enthält 34 Stück (ab € 124,34677* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Optibelt
32 x 5000
ab € 86,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.