Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gates Ummantelter HI-POWER® Keilriemen mit klassischem Profil 32X4750 HIPOWER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50232X4750 HIPOWER
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9005-10187
EAN/GTIN:
     5412571053050
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
32x9000 din2215 gates
Ummantelter HI-POWER® Keilriemen mit klassischem Profil . . . Gates Ummantelter HI-POWER® Keilriemen mit klassischem Profil 32X4750 HIPOWER, Herstellerartikelgruppe: Keilriemen, Riemenprofil: D, Riemenbreite: 32,000 mm, Riemenhoehe: 19,000 mm, Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): 4830,000 mm, Innenlaenge (Li): 4750,000 mm, Norm: DIN 2215 / ISO 4184, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, eclass 7. 1: 23170201, eclass 10. 1: 23170201, eclass 11: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111801, 32X4750 HIPOWER, 9005-10187, Gates, Ummantelter HI-POWER® Keilriemen mit klassischem Profil
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
D
Riemenbreite:
32.000 mm
Riemenhoehe:
19.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
4830.000 mm
Innenlaenge (Li):
4750.000 mm
Norm:
DIN 2215 / ISO 4184
Weitere Suchbegriffe: din 2215, 32x9000 din2215
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
34
Frei Haus
ab € 116,85*
€ 119,36*
Lager 1689
34
Frei Haus
ab € 118,72*
€ 121,17*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 34 Stück
€ 121,17*
€ 144,19
pro Stück
ab 68 Stück
€ 120,68*
€ 143,61
pro Stück
ab 170 Stück
€ 119,21*
€ 141,86
pro Stück
ab 340 Stück
€ 118,72*
€ 141,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 34 Stück
Mindestbestellmenge: 34 Stück ( entspricht € 4.119,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Optibelt
32 x 4750
ab € 82,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.