Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gates Ummantelter HI-POWER® Keilriemen mit klassischem Profil 10X1050 HIPOWER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50210X1050 HIPOWER
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9001-20415
EAN/GTIN:
     5412571049381
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
keilriemen din 2215 z/10x6
Ummantelter HI-POWER® Keilriemen mit klassischem Profil . . . Gates Ummantelter HI-POWER® Keilriemen mit klassischem Profil 10X1050 HIPOWER, Herstellerartikelgruppe: Keilriemen, Riemenprofil: Z, Riemenbreite: 10,000 mm, Riemenhoehe: 6,000 mm, Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): 1070,000 mm, Innenlaenge (Li): 1050,000 mm, Norm: DIN 2215 / ISO 4184, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, eclass 7. 1: 23170201, eclass 10. 1: 23170201, eclass 11: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111801, 10X1050 HIPOWER, 9001-20415, Gates, Ummantelter HI-POWER® Keilriemen mit klassischem Profil
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
Z
Riemenbreite:
10.000 mm
Riemenhoehe:
6.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
1070.000 mm
Innenlaenge (Li):
1050.000 mm
Norm:
DIN 2215 / ISO 4184
Weitere Suchbegriffe: din 2215, din2215 z 10x975
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 6,73*
€ 8,96*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 6,83*
€ 10,00*
1
€ 4,95*
ab € 7,7501*
€ 11,3301*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Optibelt
10 x 1050
ab € 4,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.