Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Kfz-Kraftband 2 Rippen Truck Power KBX AVXKB13X2325


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500AVXKB13X2325
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     2-AVX13 2325TP47
EAN/GTIN:
     4014486358575
Suchbegriffe:
Kraftband
Verbundkeilriemen
kraftband optibelt
kraftband
Kfz-Kraftband 2 Rippen Truck Power KBX AVXKB13X2325 Optibelt Kfz-Kraftband 2 Rippen Truck Power KBX AVXKB13X2325, Herstellerartikelgruppe: Keilriemen, Riemenprofil: AVX_13, Riemenbreite: 13,000 mm, Riemenhoehe: 10,000 mm, Aussenlaenge (La): 2325,000 mm, eclass 5. 1. 2: 28019123, eclass 6. 2: 28019190, UNSPSC 11. 2: 26111801, AVXKB13X2325, 2-AVX13 2325TP47, Optibelt, Kfz-Kraftband 2 Rippen Truck Power KBX
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
AVX_13
Riemenbreite:
13.000 mm
Riemenhoehe:
10.000 mm
Aussenlaenge (La):
2325.000 mm
Weitere Suchbegriffe: kraftband 2spa
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 55,03*
€ 70,01*
8 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 53,34*
€ 77,23*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 92,98*
€ 116,87*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,87*
€ 139,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,22*
€ 138,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,27*
€ 128,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,52*
€ 125,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,98*
€ 110,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.