Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Klassische Keilriemen DIN2215 8X450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5008X450
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1601666
EAN/GTIN:
     4014486010039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
Klassische Keilriemen DIN2215 8X450 optibelt-VB Klassische Keilriemen ummantelt DIN 2215 / ISO 4184, Profil: 8, Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 469 mm, Innenlaenge (Li): 450 mm, Aussenlaenge (La): 481 mm, 8X450, 1601666, Optibelt, Klassische Keilriemen DIN2215
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
8
Riemenbreite:
8.000 mm
Riemenhoehe:
5.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
469.000 mm
Innenlaenge (Li):
450.000 mm
Aussenlaenge (La):
481.000 mm
Riemennummer:
entfaellt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 4,4075*
€ 6,3075*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 4,91*
€ 7,00*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,10*
€ 7,27*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 5,14*
€ 7,30*
1 Tag
1
1
€ 8,50*
ab € 5,87*
€ 8,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.