Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Kraftband gezahnt 3VXX KB 600X3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5003VXX KB 600X3
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1728855
EAN/GTIN:
     4014486283808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
Industriezahnriemen
Kraftband gezahnt 3VXX KB 600X3 Optibelt Kraftband gezahnt 3VXX KB 600X3, Herstellerartikelgruppe: Kraftband, Riemenprofil: 3VX, Riemenbreite: 9,000 mm, Riemenhoehe: 9,900 mm, Innenlaenge (Li): 1482,000 mm, Aussenlaenge (La): 1524,000 mm, Kraftband Rillenanzahl: 3,000, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, eclass 7. 1: 23170201, eclass 10. 1: 23170201, eclass 11: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111801, 3VXX KB 600X3, 1728855, Optibelt, Kraftband gezahnt
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Kraftband
Riemenprofil:
3VX
Riemenbreite:
9.000 mm
Riemenhoehe:
9.900 mm
Innenlaenge (Li):
1482.000 mm
Aussenlaenge (La):
1524.000 mm
Kraftband Rillenanzahl:
3.000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 54,9675*
€ 72,1075*
27 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 60,80*
€ 76,87*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 63,63*
€ 81,62*
1
€ 5,90*
ab € 67,76*
€ 98,26*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.