Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Kraftband gezahnt 3VX KB 750X3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5003VX KB 750X3
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1910513
EAN/GTIN:
     4014486283846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
Industriezahnriemen
Kraftband gezahnt 3VX KB 750X3 Optibelt Kraftband gezahnt 3VX KB 750X3, Herstellerartikelgruppe: Kraftband, Riemenprofil: 3VX, Riemenbreite: 9,000 mm, Riemenhoehe: 9,900 mm, Innenlaenge (Li): 1863,000 mm, Aussenlaenge (La): 1905,000 mm, Kraftband Rillenanzahl: 3,000, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, eclass 7. 1: 23170201, eclass 10. 1: 23170201, eclass 11: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111801, 3VX KB 750X3, 1910513, Optibelt, Kraftband gezahnt
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Kraftband
Riemenprofil:
3VX
Riemenbreite:
9.000 mm
Riemenhoehe:
9.900 mm
Innenlaenge (Li):
1863.000 mm
Aussenlaenge (La):
1905.000 mm
Kraftband Rillenanzahl:
3.000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 73,47*
€ 92,09*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 75,04*
€ 94,80*
1
€ 5,90*
ab € 79,61*
€ 114,36*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,80*
€ 112,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,48*
€ 111,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,99*
€ 102,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.