Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Klassische Keilriemen DIN2215 25X2700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50025X2700
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1692659
EAN/GTIN:
     4014486038538
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
optibelt din 2215
Klassische Keilriemen DIN2215 25X2700 optibelt-VB Klassische Keilriemen ummantelt DIN 2215 / ISO 4184, Profil: 25, Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 2761 mm, Innenlaenge (Li): 2700 mm, Aussenlaenge (La): 2800 mm, 25X2700, 1692659, Optibelt, Klassische Keilriemen DIN2215
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
25
Riemenbreite:
25.000 mm
Riemenhoehe:
16.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
2761.000 mm
Innenlaenge (Li):
2700.000 mm
Aussenlaenge (La):
2800.000 mm
Riemennummer:
entfaellt
Weitere Suchbegriffe: din 2215, keilriemen din 2215 25x2120
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 26,07*
€ 34,63*
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 28,53*
€ 37,76*
€ 4,95*
ab € 28,9625*
€ 38,3325*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,47*
€ 43,76*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 33,70*
€ 43,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.