Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Klassische Keilriemen DIN2215 25X2650


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50025X2650
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1627252
EAN/GTIN:
     4014486038521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
din 2215
Klassische Keilriemen DIN2215 25X2650 optibelt-VB Klassische Keilriemen ummantelt DIN 2215 / ISO 4184, Profil: 25, Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 2711 mm, Innenlaenge (Li): 2650 mm, Aussenlaenge (La): 2750 mm, 25X2650, 1627252, Optibelt, Klassische Keilriemen DIN2215
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
25
Riemenbreite:
25.000 mm
Riemenhoehe:
16.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
2711.000 mm
Innenlaenge (Li):
2650.000 mm
Aussenlaenge (La):
2750.000 mm
Riemennummer:
entfaellt
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 28,61*
€ 37,53*
€ 4,95*
ab € 28,99*
€ 37,96*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 33,65*
€ 43,49*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 33,64*
€ 43,65*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 35,98*
€ 46,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.