Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Klassische Keilriemen DIN2215 13X1422


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50013X1422
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1753475
EAN/GTIN:
     4014486033052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
din 2215 a/13
Klassische Keilriemen DIN2215 13X1422 optibelt-VB Klassische Keilriemen ummantelt DIN 2215 / ISO 4184, Profil: 13, Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 1452 mm, Innenlaenge (Li): 1422 mm, Aussenlaenge (La): 1472 mm, Riemennummer: A 56, 13X1422, 1753475, Optibelt, Klassische Keilriemen DIN2215
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
A
Riemenbreite:
13.000 mm
Riemenhoehe:
8.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
1452.000 mm
Innenlaenge (Li):
1422.000 mm
Aussenlaenge (La):
1472.000 mm
Riemennummer:
A 56
Weitere Suchbegriffe: din 2215, din2215 13x1300
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
16
3
€ 4,90*
ab € 7,41*
€ 10,27*
1
€ 8,95*
ab € 7,92*
€ 11,35*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 8,44*
€ 11,74*
3 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 8,69*
€ 12,09*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 8,72*
€ 12,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.