| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-350OKS475-25KG Herst.-Nr.: 1136770407 EAN/GTIN: 4038127401949 |
| | | |
|
| | |
| 475 25KG Hochleistungsfett auch fuer Lebensmitteltechnik . . . Vollsynthetisches Hochleistungsfett mit PTFE zum Einsatz bei tiefen Temperaturen und hohen Drehzahlen. Einsatzgebiete: - Fettschmierung von Gleit- und Waelzlagern mit geringem Lagerspiel sowie Lagerungen mit geringen Nachlaufmomenten - Schmierung fuer schnell laufende Waelzlager - Dichtschmierung angepasster Flaechen, z. B. eingeschliffener Teile wie Hahnkueken, Dosierkolben und Ventile - Pflegeschmierung von Kunststoff- und Gummiteilen mit Versproedungsschutz und guenstigem Gleitverhalten, insbesondere auf metallischen Oberflaechen VE: Hobb. 1St, OKS475-25KG, 1136770407, OKS, 475 25KG Hochleistungsfett auch fuer Lebensmitteltechnik Weitere Informationen: | | Herstellerhauptgruppe: | Fette | Typ: | Hochleistungsfett | Inhalt: | 25 | Gebinde: | Hobbock | Einheit: | kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.070,40* | € 1.153,47* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.079,77* | € 1.170,64* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 1.158,0817* | € 1.250,4517* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.155,71* | € 1.250,46* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.154,50* | € 1.250,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|