Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Guertel mit Metallschnalle,silber / schwarz G145B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-270G145B
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     G145B
EAN/GTIN:
     4059904123052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gürtel
Hosengürtel
Ledergürtel
nitras gürtel
Guertel mit Metallschnalle,silber / schwarz G145B NITRAS Guertel mit Metallschnalle, schwarz / silber, Breite ca. 4 cm, besonders robust und strapazierfaehig, hoher Stretchanteil sorgt fuer optimale Bewegungsfreiheit, Schnappverschluss fuer optimale Fixierung, stufenlos verstellbar, perfekter Tragekomfort, 145 cm inkl. Schnalle, G145B, G145B, NITRAS, Guertel mit Metallschnalle,silber / schwarz
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Allgemeine Arbeitsbekleidung
Artikelgruppe:
Allgemeine Bekleidung Zubehoer
Material:
70% Polypropylen. 30% Elasthan
Farbe:
Schwarz
Masse_Groesse:
145 cm
Weitere Suchbegriffe: gürtel, gürtel 145 cm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 4,13*
€ 5,99*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,85*
€ 6,25*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,14*
€ 6,28*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 4,06*
€ 6,31*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 4,20*
€ 6,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.