Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS MOTION TEX LIGHT,Kapuzenpullover,70% Baumwolle / 30% Polyester,300g/qm 7025-1000-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2707025-1000-S
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7025-1000-S
EAN/GTIN:
     4059904141919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
Kapuzenshirt
Kapuzensweater
MOTION TEX LIGHT,Kapuzenpullover,70% Baumwolle / 30% Pol. . . NITRAS MOTION TEX LIGHT, Kapuzenpullover, verschiedene Farben, 300 g/qm, atmungsaktiv, angenehmer Tragekomfort dank aufgerauter und weicher Innenseite, gerippte Aermelabschluesse und gerippter Bund fuer optimalen Sitz, gekaemmte Baumwolle, einlaufvorbehandelt, enzym-behandelt, gerader Schnitt, sportliches Design, Kapuze mit farblich abgestimmtem Kordelzug, langlebige Doppelnaehte an Bund, Aermeln, Kapuze und aufgesetzter Kaengurutasche, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Regular fit, Farbe schwarz, Groesse S, 7025-1000-S, 7025-1000-S, NITRAS, MOTION TEX LIGHT,Kapuzenpullover,70% Baumwolle / 30% Polyester,300g/qm
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Allgemeine Arbeitsbekleidung
Artikelgruppe:
Pullover und Sweatshirts
Typ:
Kapuzenpullover
Material:
100% Polyester
Kleidergroesse:
S
Farbe:
Schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 18,92*
€ 25,93*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,97*
€ 29,83*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.