Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 5-Minuten-Epoxid-Klebstoff 3430-50 ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-1903430-50 ML
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2035020
EAN/GTIN:
     4058093001769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
5-Minuten-Epoxid-Klebstoff 3430-50 ML LOCTITE EA 3430 ist ein Fuenf-Minuten 2K-Epoxidharzklebstoff fuer saubere, nahezu unsichtbare Verbindungen. Das Produkt entwickelt hohe Festigkeit auf einer Vielzahl von Materialien und ist wasserbestaendig. Dieser Klebstoff ist ein Universalklebstoff, der sehr gut fuer viele Heimwerker-Arbeiten geeignet ist. Die Klebung ist transparent und nahezu unsichtbar, deshalb wird das Produkt bevorzugt zum Kleben von Glas, Dekor-Paneelen und Schaukaesten eingesetzt. Aufgrund seiner mittleren Viskositaet und schnellen Fixierung bei Raumtemperatur ist es einfach zu verarbeiten. , 3430-50 ML, 2035020, LOCTITE, 5-Minuten-Epoxid-Klebstoff
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen.
Herstellerartikelgruppe:
Klebstoff
Typ:
2 Komponenten Epoxydklebstof
Festigkeit:
30 N/mm² Zug
Farbe:
Hochtransparent
Gebinde Inhalt:
50 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 24,95*
€ 32,01*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 24,99*
€ 32,17*
1
€ 4,95*
ab € 32,92*
€ 42,25*
1
€ 4,95*
ab € 32,81*
€ 42,25*
1
€ 6,90*
ab € 32,73*
€ 44,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.