Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC ASSEMBLY PASTE Montagepaste NSF H1 32604-AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-19032604-AA
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     32604
EAN/GTIN:
     5412386062636
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Seize
Anti-Seize-Paste
Antifestbrenn-Paste
Antifestbrennpaste
ASSEMBLY PASTE Montagepaste NSF H1 32604-AA Spraydose 500 ml, ASSEMBLY PASTE ist die universelle Montagepaste fuer die Lebensmitteltechnik. Die weisse, metallfreie Schmier- und Schraubenpaste ist schmierwirksam von -30 °C bis +150 °C und trennwirksam bis 1100 °C. Sie erleichtert die Montage und verhindert Kaltverschweissen. ASSEMBLY PASTE ist in der hoechsten NSF-Kategorie H1 fuer die Lebensmitteltechnik registriert und kann selbst dann eingesetzt werden, wenn ein Lebensmittelkontakt nicht vollstaendig auszuschliessen ist. Mit Permalock-Spezialspruehkopf fuer hoechste Sicherheit in der Lebensmittelproduktion. , 32604-AA, 32604, CRC, ASSEMBLY PASTE Montagepaste NSF H1
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Herstellerhauptgruppe:
Pasten
Farbe- Schmier,-Kuehlstoff:
weiss
Inhalt:
500
Gebinde:
Spraydose
Einheit:
ml
Eigenschaften / Freigaben:
H1-140179

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
12
Frei Haus
ab € 13,73*
€ 16,99*
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 15,40*
€ 20,12*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 24 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 120 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 203,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.