| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-19032337-AA Herst.-Nr.: 32337 EAN/GTIN: 5412386058424 |
| | | |
|
| | |
| INOX 200 Edelstahl-Schutzlack 32337-AA Spraydose 500 ml, INOX 200 ist der hochwertige Schutzlack mit Edelstahlpigmenten. Der Schutzlack ueberdeckt stoerende Anlauffarben nach dem Schweissen oder gibt Eisenteilen einen dekorativen Edelstahlueberzug. INOX 200 ist schnelltrocknend, flexibel und temperaturbestaendig bis 300°C. , 32337-AA, 32337, CRC, INOX 200 Edelstahl-Schutzlack Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS08 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Farbe- Schmier,-Kuehlstoff: | edelstahlfarben | Inhalt: | 500 | Gebinde: | Spraydose | Einheit: | ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1689 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 10,72* | € 13,84* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 10,82* | € 15,01* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 14,69* | € 19,12* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 15,35* | € 19,51* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 14,96* | € 20,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,02144* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 166,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|