Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC LOW TEMP GREASE Tieftemperaturfett 32144-AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-19032144-AA
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     32144
EAN/GTIN:
     5412386057892
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schmierfett
Tieftemperaturfett
schmierfett spray
schmierfett
LOW TEMP GREASE Tieftemperaturfett 32144-AA Spraydose 500 ml, Tieftemperaturfett auf PAO-Syntheseoelbasis. Spezialfett mit besonders breitem Temperatureinsatzbereich: -50 °C to +160 °C. Reduziert Reibung, Verschleiss und Vibrationen, ist hochdruck- und wasserbestaendig. Materialvertraeglich mit Metallen und vielen Kunststoffen, Elastomeren und Beschichtungen. Gegebenenfalls Vertraeglichkeit pruefen. Anwendungsbeispiele: Stellsysteme, Verpackungsmaschinen, Lager, Ventile, insbesondere bei tiefen Temperaturen. , 32144-AA, 32144, CRC, LOW TEMP GREASE Tieftemperaturfett
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Herstellerhauptgruppe:
Fette
Typ:
Tieftemperaturfett
Farbe- Schmier,-Kuehlstoff:
braun
Inhalt:
500
Gebinde:
Spraydose
Einheit:
ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: schmierfett crc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,24*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 120 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.