Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE Schraubensicherung mittelfest 242-50 ML 24253


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-190242-50 ML 24253
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     142504
EAN/GTIN:
     5010266242538
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Loctite Schraubensicherung
Dichtungskleber
Schraubensicherung mittelfest 242-50 ML 24253 LOCTITE 242 ist eine mittelfeste, mittelviskose Schraubensicherung auf Methacrylatbasis fuer den universellen Einsatz. Das Produkt erreicht Handfestigkeit in nur 5 Minuten auf Stahl, 15 Minuten auf Messing und 20 Minuten auf Edelstahl. LOCTITE 242 ist thixotrop, um das Abwandern nach der Auftragung zu verhindern und wird fuer Gewindeverbindungen eingesetzt, die mit normalem Handwerkzeug demontierbar sein muessen. , 242-50 ML 24253, 142504, LOCTITE, Schraubensicherung mittelfest
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Herstellerartikelgruppe:
Schraubensicherung
Festigkeit:
mittelfest
Farbe:
Blau
Gebinde Inhalt:
50 ml
Viskositaet der Mischung in mPa·s:
800 - 1.600 mPa·s
Temperatur von:
-55°C
Temperatur bis:
+150°C
Gewinde:
M36

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 33,10*
€ 41,62*
Lager 1689
1
pro Stück
€ 3,19*
ab € 33,55*
€ 42,12*
2 Tage
55
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 33,72*
€ 42,39*
1 Tag
47
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 34,83*
€ 43,79*
19 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,95*
€ 44,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Loxeal
E6023261
ab € 12,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.