Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Einreihige Zylinderrollenlager N211EG15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-107N211EG15
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     N.211.EG15
EAN/GTIN:
     3413520050467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
einreihiges zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Einreihige Zylinderrollenlager N211EG15 Einreihige Zylinderrollenlager Innendurchmesser d: 55,00 Aussendurchmesser D: 100,00 Breite B: 21,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , N211EG15, N. 211. EG15, SNR, Einreihige Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
N
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Zylinderrollenlager
Innendurchmesser d:
55.000 mm
Aussendurchmesser D:
100.000 mm
Breite B:
21.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 5412
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
6700
Grenzdrehzahl (Fett):
5600
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 59,52*
€ 65,77*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 57,78*
€ 73,17*
3 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 57,92*
€ 73,18*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 58,67*
€ 73,93*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 78,31*
€ 97,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,02*
€ 115,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,10*
€ 109,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
N 211 ECP
ab € 133,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.