Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Stehlagergehaeuse EXP216


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-107EXP216
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     EXP.216
EAN/GTIN:
     3413529504633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Stehlagergehaeuse EXP216 Stehlagergehaeuse mit 2 Langloechern zur Befestigung, nachschmierbar+ Einsatz beidseitig verlaengerter Innenring mit Excenterringbefestigung auf der Welle, EXP216, EXP. 216, SNR, Stehlagergehaeuse
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Stehlagereinheiten
Innendurchmesser d:
80.000 mm
Gehaeuselaenge:
292.000 mm
Gehaeusebreite:
78.000 mm
Gehaeusehoehe:
175.000 mm
Lochabstand:
232.000 mm
Werkstoff Gehaeuse:
Grauguss
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Beidseitige Dichtung
Ausfuehrung des IR:
Beidseitigverlaengerter Innenring
Ausfuehrung des AR:
Ballig
Art der Befestigung:
Excenterring
Schutz,-Dichtkappen:
Ohne Schutzkappe
Temperatur von:
-20.000
Temperatur bis:
100.000
Norm:
JIS B 1559
Baureihe:
EXP
Fettfuellung:
Standard Waelzlagerfett (Litiumseifenfett)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 116,07*
€ 126,19*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 111,51*
€ 126,43*
1
€ 4,95*
ab € 111,6178*
€ 127,0278*
4 Tage
11
1
Frei Haus
ab € 113,45*
€ 136,53*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 190,32*
€ 208,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,98*
€ 248,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,68*
€ 248,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,04*
€ 242,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,73*
€ 240,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,32*
€ 226,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.