Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehaeuselager CES204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-107CES204
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     CES204
EAN/GTIN:
     3413529578184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
Gehaeuselager CES204 Gehaeuselager-Einsatz mit zylindrischem Aussenring, Zwei Dichtscheiben, Lagerluft c3, Bohrungsart zylindrisch, CES204, CES204, SNR, Gehaeuselager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Gehaeuselager-Einsaetze
Innendurchmesser d:
20.000 mm
Aussendurchmesser D:
47.000 mm
Breite B:
21.500 mm
Breite C:
14.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Beidseitige Dichtung
Schutz,-Dichtkappen:
Ohne Schutzkappe
Temperatur von:
-20.000
Temperatur bis:
100.000
Norm:
ISO 9628
Baureihe:
CES
Fettfuellung:
Standard Waelzlagerfett (Litiumseifenfett)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 8,81*
€ 9,69*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,73*
€ 12,30*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 8,75*
€ 12,35*
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 10,11*
€ 14,29*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 13,47*
€ 18,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.