Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Einreihige Schraegkugellager 7316BGM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1077316BGM
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     7316.BG.M
EAN/GTIN:
     3413520207571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
snr schrägkugellager
schrägkugellager
Einreihige Schraegkugellager 7316BGM Einreihige Schraegkugellager Innendurchmesser d: 80,00 Aussendurchmesser D: 170,00 Breite B: 39,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 7316BGM, 7316. BG. M, SNR, Einreihige Schraegkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
73
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Schraegkugellager
Innendurchmesser d:
80.000 mm
Aussendurchmesser D:
170.000 mm
Breite B:
39.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 628
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
4400
Grenzdrehzahl (Fett):
3200
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 185,52*
€ 198,94*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 181,95*
€ 217,33*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 182,78*
€ 217,34*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 221,81*
€ 266,74*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 257,43*
€ 301,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,74*
€ 359,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,48*
€ 334,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,09*
€ 323,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,68*
€ 316,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,43*
€ 306,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
7316 BECBM
ab € 227,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.