| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-1076016C3 Herst.-Nr.: 6016.C3 EAN/GTIN: 3413520117108 |
| | |
|
| | |
| Einreihige Rillenkugellager 6016C3 Einreihige Rillenkugellager Innendurchmesser d: 80,00 Aussendurchmesser D: 125,00 Breite B: 22,00 C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 6016C3, 6016. C3, SNR, Einreihige Rillenkugellager Weitere Informationen: | | Baureihe: | 60 | Herstellerartikelgruppe: | Einreihige Rillenkugellager | Innendurchmesser d: | 80.000 mm | Aussendurchmesser D: | 125.000 mm | Breite B: | 22.000 mm | Lagerluft: | C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal | Bohrung: | Zylindrische Bohrung | Abmessung: | metrisch | Dichtungen: | Keine Dichtung | Temperatur von: | -40 | Temperatur bis: | 120 | Norm: | DIN 625 | Ringnut: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 43 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 22,27* | € 25,59* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 22,26* | € 30,97* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,23* | € 30,99* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,60* | € 34,97* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 35,80* | € 47,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|