Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 23044EMKW33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10723044EMKW33
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     23044.EMKW33
EAN/GTIN:
     3413520568849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 23044EMKW33 Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 220,00 Aussendurchmesser D: 340,00 Breite B: 90,00 Normale Lagerluft Konische Bohrung Keine Dichtung , 23044EMKW33, 23044. EMKW33, SNR, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
230
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
220.000 mm
Aussendurchmesser D:
340.000 mm
Breite B:
90.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
200
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
1500
Grenzdrehzahl (Fett):
1200
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 784,82*
€ 845,35*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 785,37*
€ 845,36*
23 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 797,90*
€ 857,69*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 803,09*
€ 861,85*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.128,63*
€ 1.198,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.198,69*
€ 1.426,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.180,40*
€ 1.404,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.156,05*
€ 1.375,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.140,61*
€ 1.357,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.128,63*
€ 1.343,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.