Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 22244EMW33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10722244EMW33
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22244.EMW33
EAN/GTIN:
     3413520300951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 22244EMW33 Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 220,00 Aussendurchmesser D: 400,00 Breite B: 108,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 22244EMW33, 22244. EMW33, SNR, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
222
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
220.000 mm
Aussendurchmesser D:
400.000 mm
Breite B:
108.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
200
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
1300
Grenzdrehzahl (Fett):
1000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.316,69*
€ 1.410,77*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.332,39*
€ 1.417,32*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.338,42*
€ 1.431,25*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.405,60*
€ 1.502,41*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.902,02*
€ 2.005,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.005,31*
€ 2.386,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.990,28*
€ 2.368,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.940,14*
€ 2.308,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.911,79*
€ 2.275,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.902,02*
€ 2.263,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.