Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 21306V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10721306V
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     21306.V
EAN/GTIN:
     3413520079062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 21306V Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 30,00 Aussendurchmesser D: 72,00 Breite B: 19,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 21306V, 21306. V, SNR, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
213
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
30.000 mm
Aussendurchmesser D:
72.000 mm
Breite B:
19.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
200
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
7700
Grenzdrehzahl (Fett):
5800
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 33,42*
€ 37,62*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,10*
€ 44,20*
11 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 33,20*
€ 44,39*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 38,22*
€ 50,31*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 53,87*
€ 69,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
21306 CC
ab € 35,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.