Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 10X22212EAW33EE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR 10X22212EAW33EE Pendelrollenlager
SNR 10X22212EAW33EE Pendelrollenlager
SNR 10X22212EAW33EE Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     1689-10710X22212EAW33EE
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     10X22212EAW33EE
EAN/GTIN:
     3413521286537
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 10X22212EAW33EE Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 60,00 Aussendurchmesser D: 110,00 Breite B: 34,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Zwei Dichtscheiben , 10X22212EAW33EE, 10X22212EAW33EE, SNR, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
222
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
60.000 mm
Aussendurchmesser D:
110.000 mm
Breite B:
34.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Zwei Dichtscheiben
Dichtung Nachsatz:
2RS/2RS1/2RSH/2RSR/EE/LLU/2HRS
Temperatur von:
-20
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 77,08*
€ 95,14*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,10*
€ 95,58*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 77,01*
€ 95,59*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 93,30*
€ 113,02*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 102,47*
€ 123,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,55*
€ 147,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,24*
€ 146,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,26*
€ 138,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,28*
€ 134,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,47*
€ 121,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
BS2-2212-2RS/VT143
ab € 78,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.