| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-10710X22205EAW33EE Herst.-Nr.: 10X22205EAW33EE EAN/GTIN: 3413521286360 |
| | |
|
| | |
| Pendelrollenlager 10X22205EAW33EE Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 25,00 Aussendurchmesser D: 52,00 Breite B: 23,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Zwei Dichtscheiben , 10X22205EAW33EE, 10X22205EAW33EE, SNR, Pendelrollenlager Weitere Informationen: | | Baureihe: | 222 | Herstellerartikelgruppe: | Pendelrollenlager | Innendurchmesser d: | 25.000 mm | Aussendurchmesser D: | 52.000 mm | Breite B: | 23.000 mm | Lagerluft: | Normale Lagerluft | Bohrung: | Zylindrische Bohrung | Abmessung: | metrisch | Dichtungen: | Zwei Dichtscheiben | Dichtung Nachsatz: | 2RS/2RS1/2RSH/2RSR/EE/LLU/2HRS | Temperatur von: | -20 | Temperatur bis: | 120 | Norm: | DIN 635 | Ringnut: | nein |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 41,15* | € 51,67* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 40,95* | € 51,69* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 40,38* | € 52,41* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 44,4705* | € 55,5605* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 57,57* | € 70,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|