| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-102QJ205-XL-MPA-C3 Herst.-Nr.: 0192601480030 EAN/GTIN: 4012801315432 |
| |
|
| | |
| Vierpunktlager QJ2, Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zer. . . FAG Vierpunktlager QJ2, Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem In QJ205-XL-MPA-C3, Hoehe h1: 25,000 mm, Breite a: 52,000 mm, Tiefe g: 15,000 mm, UNSPSC 11. 2: , QJ205-XL-MPA-C3, 0192601480030, FAG, Vierpunktlager QJ2, Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem In Weitere Informationen: | | Hoehe h1: | 25.000 mm | Breite a: | 52.000 mm | Tiefe g: | 15.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 35,1644* | € 47,3244* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 38,08* | € 51,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|