| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-102NDK84 Herst.-Nr.: 0823273350000 EAN/GTIN: 4054364223199 |
| |
|
| | |
| Deckel NDK84 Innendurchmesser 436 mm Aussendurchmesser 436 mm Breite 20 mm, NDK84, 0823273350000, FAG, Deckel Weitere Informationen: | | Herstellerhauptgruppe: | Enddeckel | Produkttyp: | NDK | Hoehe h1: | 436.000 mm | Breite a: | 436.000 mm | Tiefe g: | 20.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 792,73* | € 875,22* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 828,98* | € 912,57* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 913,4022* | € 1.001,0022* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|