Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Abziehhuelsen AH(X)30, Hauptabmessungen nach DIN 5416, Kegel 1:12 AH3048-H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102AH3048-H
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0381152470000
EAN/GTIN:
     4026677179432
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Abziehhuelsen AH(X)30, Hauptabmessungen nach DIN 5416, Ke. . . FAG Abziehhuelsen AH(X)30, Hauptabmessungen nach DIN 5416, Kegel 1:12 AH3048-H, Hoehe h1: 220,000 mm, Breite a: 260,000 mm, UNSPSC 11. 2: , AH3048-H, 0381152470000, FAG, Abziehhuelsen AH(X)30, Hauptabmessungen nach DIN 5416, Kegel 1:12
Weitere Informationen:
Hoehe h1:
220.000 mm
Breite a:
260.000 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
Frei Haus
ab € 589,32*
€ 668,23*
€ 4,95*
ab € 623,374*
€ 701,074*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,23*
€ 795,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,48*
€ 784,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,27*
€ 754,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,30*
€ 734,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,32*
€ 701,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.