| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-102AH2236 Herst.-Nr.: 0191379820000 EAN/GTIN: 4012801307208 |
| |
|
| | |
| Abziehhuelsen AH2236 Innendurchmesser 170 mm Aussendurchmesser 200 mm Breite 105 mm, AH2236, 0191379820000, FAG, Abziehhuelsen Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Abziehhuelse | Innendurchmesser d: | 170.000 mm | Aussendurchmesser D: | 105.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 209,59* | € 236,72* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 212,71* | € 240,06* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 222,03* | € 249,22* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 224,50* | € 251,98* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 229,74* | € 256,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 222,03* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|