Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Rillenkugellager 618, Hauptabmessungen nach DIN 625-1 61864-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10261864-M
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190979050000
EAN/GTIN:
     4012801202626
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 618, Hauptabmessungen nach DIN 625-1 61. . . FAG Rillenkugellager 618, Hauptabmessungen nach DIN 625-1 61864-M, Breite a: 400,000 mm, Tiefe g: 38,000 mm, UNSPSC 11. 2: , 61864-M, 0190979050000, FAG, Rillenkugellager 618, Hauptabmessungen nach DIN 625-1
Weitere Informationen:
Breite a:
400.000 mm
Tiefe g:
38.000 mm
Weitere Suchbegriffe: fag din 625
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.338,15*
€ 1.401,07*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.362,78*
€ 1.422,44*
€ 4,95*
ab € 1.443,7578*
€ 1.506,0778*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 1.455,13*
€ 1.515,37*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.488,76*
€ 1.646,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.422,44*
€ 1.692,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.414,98*
€ 1.683,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.387,64*
€ 1.651,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.370,25*
€ 1.630,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.362,78*
€ 1.621,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.