Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Rillenkugellager 61852-M-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10261852-M-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167191820030
EAN/GTIN:
     4026677135056
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
Rillenkugellager 61852-M-C3 FAG Rillenkugellager 61852-M-C3, Baureihe: 618, Herstellerartikelgruppe: Einreihige Rillenkugellager, Innendurchmesser d: 260,000 mm, Aussendurchmesser D: 320,000 mm, Breite B: 28,000 mm, Lagerluft: C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Dichtungen: Keine Dichtung, Norm: DIN 625, Ringnut: nein, Mit Bund: nein, eclass 5. 1. 2: 23050801, eclass 6. 2: 23050801, eclass 7. 1: 23050801, eclass 10. 1: 23050801, eclass 11: 23050801, 61852-M-C3, 0167191820030, FAG, Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
618
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
260.000 mm
Aussendurchmesser D:
320.000 mm
Breite B:
28.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Mit Bund:
nein
Weitere Suchbegriffe: din 625, fag din 625
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 851,8881*
€ 908,4081*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 852,46*
€ 913,88*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 889,63*
€ 960,12*
6 Tage
4
€ 10,00*
ab € 953,35*
€ 1.019,35*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.606,29*
€ 1.668,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.668,09*
€ 1.985,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.658,82*
€ 1.974,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.626,40*
€ 1.935,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.606,95*
€ 1.912,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.606,29*
€ 1.911,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1.606,29* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.