| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-10261838-M Herst.-Nr.: 0385437880000 EAN/GTIN: 4026677411853 |
| |
|
| | |
| Rillenkugellager 618, Hauptabmessungen nach DIN 625-1 61. . . FAG Rillenkugellager 618, Hauptabmessungen nach DIN 625-1 61838-M, Hoehe h1: 190,000 mm, Breite a: 240,000 mm, Tiefe g: 24,000 mm, UNSPSC 11. 2: , 61838-M, 0385437880000, FAG, Rillenkugellager 618, Hauptabmessungen nach DIN 625-1 Weitere Informationen: | | Hoehe h1: | 190.000 mm | Breite a: | 240.000 mm | Tiefe g: | 24.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 536,71* | € 590,22* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 565,4061* | € 623,4061* | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 646,31* | € 706,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 536,71* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|