Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Axial-Rillenkugellager 53217


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10253217
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190071080000
EAN/GTIN:
     4012801199339
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 53217 Innendurchmesser 85 mm Aussendurchmesser 125 mm Breite 33,1 mm, 53217, 0190071080000, FAG, Axial-Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
53
Herstellerartikelgruppe:
Axial Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
85.000 mm
Aussendurchmesser D:
125.000 mm
Breite B:
33.100 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 711
Ringnut:
nein
Mit Bund:
nein
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, din 625
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
33
€ 4,95*
ab € 94,91*
€ 105,51*
22 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 95,09*
€ 105,52*
€ 4,95*
ab € 105,8652*
€ 115,6652*
5 Tage
33
€ 10,00*
ab € 109,28*
€ 119,51*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 115,77*
€ 126,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,02*
€ 149,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,55*
€ 149,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,87*
€ 147,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,26*
€ 145,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,77*
€ 137,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
53217
ab € 111,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.