Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Axial-Rillenkugellager 52315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10252315
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190070430000
EAN/GTIN:
     4012801198912
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 52315 Innendurchmesser 60 mm Aussendurchmesser 135 mm Breite 79 mm, 52315, 0190070430000, FAG, Axial-Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
52
Herstellerartikelgruppe:
Axial Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
60.000 mm
Aussendurchmesser D:
135.000 mm
Breite B:
79.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 711
Ringnut:
nein
Mit Bund:
nein
Weitere Suchbegriffe: din 625
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 240,43*
€ 259,64*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 240,57*
€ 259,64*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 241,85*
€ 267,18*
€ 4,95*
ab € 271,4208*
€ 293,5008*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 297,88*
€ 319,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,16*
€ 379,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,68*
€ 379,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,55*
€ 375,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,21*
€ 371,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,88*
€ 354,48
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 297,88* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
52315
ab € 280,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.