Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-10251202 Herst.-Nr.: 0167149970000 EAN/GTIN: 4012801162326 |
| |
|
| | |
| Axial-Rillenkugellager 51202 FAG Axial-Rillenkugellager 51202, Baureihe: 512, Herstellerartikelgruppe: Axial Rillenkugellager, Innendurchmesser d: 15,000 mm, Aussendurchmesser D: 32,000 mm, Breite B: 12,000 mm, Lagerluft: Normale Lagerluft, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Dichtungen: Keine Dichtung, Norm: DIN 711, Ringnut: nein, Mit Bund: nein, eclass 5. 1. 2: 23051001, eclass 6. 2: 23051001, eclass 7. 1: 23051001, eclass 10. 1: 23051001, eclass 11: 23051001, 51202, 0167149970000, FAG, Axial-Rillenkugellager Weitere Informationen: | | Baureihe: | 512 | Herstellerartikelgruppe: | Axial Rillenkugellager | Innendurchmesser d: | 15.000 mm | Aussendurchmesser D: | 32.000 mm | Breite B: | 12.000 mm | Lagerluft: | Normale Lagerluft | Bohrung: | Zylindrische Bohrung | Abmessung: | metrisch | Dichtungen: | Keine Dichtung | Norm: | DIN 711 | Ringnut: | nein | Mit Bund: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 5,44* | € 7,28* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,74* | € 7,69* | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 6,14* | € 8,00* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 6,05* | € 8,11* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 7,23* | € 9,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 7,23* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|