Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Axial-Rillenkugellager 51114


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10251114
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167147760000
EAN/GTIN:
     4012801197557
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Führungslager
Linearlager
Axial-Rillenkugellager 51114 FAG Axial-Rillenkugellager 51114, Baureihe: 511, Herstellerartikelgruppe: Axial Rillenkugellager, Innendurchmesser d: 70,000 mm, Aussendurchmesser D: 95,000 mm, Breite B: 18,000 mm, Lagerluft: Normale Lagerluft, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Dichtungen: Keine Dichtung, Norm: DIN 711, Ringnut: nein, Mit Bund: nein, eclass 5. 1. 2: 23051001, eclass 6. 2: 23051001, eclass 7. 1: 23051001, eclass 10. 1: 23051001, eclass 11: 23051001, 51114, 0167147760000, FAG, Axial-Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
511
Herstellerartikelgruppe:
Axial Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
70.000 mm
Aussendurchmesser D:
95.000 mm
Breite B:
18.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 711
Ringnut:
nein
Mit Bund:
nein
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
129
1
€ 5,99*
ab € 14,88*
€ 19,86*
2 Tage
131
1
€ 7,90*
ab € 14,80*
€ 19,89*
27 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 15,15*
€ 19,97*
6 Tage
129
1
€ 10,00*
ab € 17,44*
€ 23,11*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 17,76*
€ 23,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
51114
ab € 22,29*
Ähnlich
SNR
51114
ab € 19,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.