Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Axial-Rillenkugellager 51100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10251100
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167146280000
EAN/GTIN:
     4012801162135
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 51100 FAG Axial-Rillenkugellager 51100, Baureihe: 511, Herstellerartikelgruppe: Axial Rillenkugellager, Innendurchmesser d: 10,000 mm, Aussendurchmesser D: 24,000 mm, Breite B: 9,000 mm, Lagerluft: Normale Lagerluft, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Dichtungen: Keine Dichtung, Norm: DIN 711, Ringnut: nein, Mit Bund: nein, eclass 5. 1. 2: 23051001, eclass 6. 2: 23051001, eclass 7. 1: 23051001, eclass 10. 1: 23051001, eclass 11: 23051001, 51100, 0167146280000, FAG, Axial-Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
511
Herstellerartikelgruppe:
Axial Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
10.000 mm
Aussendurchmesser D:
24.000 mm
Breite B:
9.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 711
Ringnut:
nein
Mit Bund:
nein
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
108
1
€ 8,90*
ab € 4,29*
€ 5,85*
2 Tage
38
5
€ 4,90*
ab € 4,87*
€ 6,34*
2 Tage
2599
1
€ 7,90*
ab € 4,76*
€ 6,40*
3 Tage
109
1
€ 4,95*
ab € 5,00*
€ 6,81*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 5,71*
€ 7,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fixPoint
51206
ab € 13,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.