Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Axial-Pendelrollenlager 29320-E1-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10229320-E1-XL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0389997300000
EAN/GTIN:
     4012802189841
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
axial pendelrollenlager
Axial-Pendelrollenlager 29320-E1-XL Innendurchmesser 100 mm Aussendurchmesser 170 mm Breite 42 mm, 29320-E1-XL, 0389997300000, FAG, Axial-Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
293
Herstellerartikelgruppe:
Axial Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
100.000 mm
Aussendurchmesser D:
170.000 mm
Breite B:
42.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 728
Ringnut:
nein
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
42
Frei Haus
ab € 288,53*
€ 310,59*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 288,98*
€ 310,60*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 289,42*
€ 311,67*
1 Tag
46
Frei Haus
ab € 320,76*
€ 343,38*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 366,26*
€ 391,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,91*
€ 466,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,95*
€ 465,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,14*
€ 455,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,14*
€ 448,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,26*
€ 435,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.020,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.