Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Axial-Pendelrollenlager 29240-E1-MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10229240-E1-MB
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0389994390000
EAN/GTIN:
     4012802189544
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
axial pendelrollenlager
Axial-Pendelrollenlager 29240-E1-MB Innendurchmesser 200 mm Aussendurchmesser 280 mm Breite 48 mm, 29240-E1-MB, 0389994390000, FAG, Axial-Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
292
Herstellerartikelgruppe:
Axial Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
200.000 mm
Aussendurchmesser D:
280.000 mm
Breite B:
48.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 728
Ringnut:
nein
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.363,11*
€ 1.448,14*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 1.374,14*
€ 1.455,24*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 1.375,57*
€ 1.462,38*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.377,60*
€ 1.463,57*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.580,69*
€ 1.665,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.665,58*
€ 1.982,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.653,85*
€ 1.968,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.612,57*
€ 1.918,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.587,61*
€ 1.889,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.580,69*
€ 1.881,02
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1.580,69* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.